zł134.20
Bez podatku VAT
zł165.07
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Series E500 - Straight Flute Individual Sizes
Comply with IS529.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dormer |
Całkowita długość | 44.5mm |
Długość gwintu | 9.5mm |
EAN | 7320760154854 |
ECLASS Code | 21010210 |
Fazowanie | Stożek |
Kategoria ISO | K N |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6H |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Nr części MFR | E500M2.5NO1 |
podziałka | 0,45 mm |
Rozmiar gwintu | M2.5 |
Średnica trzpienia | 2.8mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Szerokość kwadratu | 2.24mm |
Threading Tap Type | Nakrętka ręczna |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |
Wymiary standardowe | ISO 529 |