Dormer

E500 M20x2.50mm SECOND TAP

SKU:

DOR0851570B

MPN:

E500M20NO2

zł423.60

Bez podatku VAT

zł521.03

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    Series E500 - Straight Flute Individual Sizes
    Comply with IS529.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    112mm

    Długość gwintu

    29mm

    EAN

    7320760150719

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Drugi

    Kategoria ISO

    K N P

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    E500M20NO2

    podziałka

    2.5mm

    Rozmiar gwintu

    M20

    Średnica trzpienia

    14mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    11.2mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529