Dormer

E500 M2x0.40mm SECOND TAP

SKU:

DOR0851160B

MPN:

E500M2NO2

zł154.90

Bez podatku VAT

zł190.53

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    Series E500 - Straight Flute Individual Sizes
    Comply with IS529.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    41mm

    Długość gwintu

    8mm

    EAN

    7320760094266

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Drugi

    Kategoria ISO

    K P

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    E500M2NO2

    podziałka

    0,4 mm

    Rozmiar gwintu

    M2

    Średnica trzpienia

    2.5mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    2mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529