Dormer

E500 M4x0.70mm PLUG TAP

SKU:

DOR0851280C

MPN:

E500M4NO3

zł86.50

Bez podatku VAT

zł106.39

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    Series E500 - Straight Flute Individual Sizes
    Comply with IS529.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    53mm

    Długość gwintu

    14mm

    EAN

    7320760094655

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Wtyczka

    Kategoria ISO

    K N P

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    E500M4NO3

    podziałka

    0.7mm

    Rozmiar gwintu

    M4

    Średnica trzpienia

    4mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    3.15mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529