Dormer

E500 M6x1.00mm PLUG TAP

SKU:

DOR0851370C

MPN:

E500M6NO3

zł95.10

Bez podatku VAT

zł116.97

Z VAT

NA STANIE (29)

    Przegląd

    Series E500 - Straight Flute Individual Sizes
    Comply with IS529.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    66mm

    Długość gwintu

    13mm

    EAN

    7320760094822

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Wtyczka

    Kategoria ISO

    K N P

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    E500M6NO3

    podziałka

    1mm

    Rozmiar gwintu

    M6

    Średnica trzpienia

    6.3mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    5mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529