Dormer

E500 M8x1.25mm TAPER TAP

SKU:

DOR0851410A

MPN:

E500M8NO1

zł110.40

Bez podatku VAT

zł135.79

Z VAT

NA STANIE (31)

    Przegląd

    Series E500 - Straight Flute Individual Sizes
    Comply with IS529.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    72mm

    Długość gwintu

    16mm

    EAN

    7320760154663

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Stożek

    Kategoria ISO

    K P

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    E500M8NO1

    podziałka

    1.25mm

    Rozmiar gwintu

    M8

    Średnica trzpienia

    8mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    6.3mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529