zł111.64
Bez podatku VAT
zł137.32
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dormer |
Całkowita długość | 66mm |
Długość gwintu | 13mm |
EAN | 7320760096994 |
ECLASS Code | 21010210 |
Fazowanie | Drugi |
Kategoria ISO | K N P |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 2B |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Nr części MFR | E5151/4NO2 |
Rozmiar gwintu | 1/4 cala |
Średnica trzpienia | 6.3mm |
Standardowy gwint | UNC |
Szerokość kwadratu | 5mm |
Threading Tap Type | Nakrętka ręczna |
TPI | 20 |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |
Wymiary standardowe | ISO 529 |