noscriptSherwood GWINTOWNIK RECZNY HSS 1/16"x27 NPTF | Cromwell Tools

Sherwood

GWINTOWNIK RECZNY HSS 1/16"x27 NPTF

SKU:

SHR0853400C

zł111.72

Bez podatku VAT

zł137.42

Z VAT

NA STANIE (15)

    Przegląd

    ANSI 94.9. Proste rowki. Wykańczak.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    54mm

    Długość gwintu

    17.5mm

    EAN

    5036140182929

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Wtyczka

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    1/16 cala

    Średnica trzpienia

    8mm

    Standardowy gwint

    NPTF

    Szerokość kwadratu

    6mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ANSI 94.9

    Zastosowanie materiału

    Stal Żeliwo