zł69.51
Bez podatku VAT
zł85.50
Z VAT
8 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Proste ostrze seria długa
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 119mm |
Długość gwintu | 29mm |
EAN | 5036140180666 |
ECLASS Code | 21010210 |
Fazowanie | Drugi |
Kategoria ISO | K N P |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6H |
Liczba fletów | 4 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
podziałka | 1.75mm |
Rozmiar gwintu | M12 |
Średnica trzpienia | 9mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Szerokość kwadratu | 7.1mm |
Threading Tap Type | Nakrętka ręczna |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |
Wymiary standardowe | ISO 529 |
Zastosowanie materiału | aluminium Stal Żeliwo |