zł85.94
Bez podatku VAT
zł105.71
Z VAT
7 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zdzierak
IS0 529 - Rowki proste pszczególne rozmiary - Zdzierak
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 102mm |
Długość gwintu | 25mm |
EAN | 5036140185449 |
ECLASS Code | 21010210 |
Fazowanie | Drugi |
Kategoria ISO | K M N P |
Kierunek gwintu | Lewa ręka |
Klasa dopasowania | 6H |
Liczba fletów | 4 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
podziałka | 2mm |
Rozmiar gwintu | M16 |
Średnica trzpienia | 12.5mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Szerokość kwadratu | 10mm |
Threading Tap Type | Nakrętka ręczna |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |
Wymiary standardowe | ISO 529 |
Zastosowanie materiału | aluminium Stal |