Sherwood

Gwintownik reczny HSS 20x1.50mm

SKU:

SHR0850560B

zł122.04

Bez podatku VAT

zł150.11

Z VAT

NA STANIE (18)

    Przegląd

    Proste rowki. Wymiary gwintowników zgodne z IS0 529.
    (1) Średnica i skok gwintu nie są wymienione w ISO.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    112mm

    Długość gwintu

    37mm

    EAN

    5036140181205

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Drugi

    Kategoria ISO

    K M N P

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    podziałka

    1.5mm

    Rozmiar gwintu

    M20

    Średnica trzpienia

    14mm

    Standardowy gwint

    Metryczny drobny

    Szerokość kwadratu

    11.2mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529

    Zastosowanie materiału

    Stal Stal nierdzewna Żeliwo