Sherwood

Gwintownik reczny HSS 24x3.00mm

SKU:

SHR0850610A

zł171.06

Bez podatku VAT

zł210.40

Z VAT

NA STANIE (19)

    Przegląd

    Proste rowki. Wymiary gwintowników zgodne z IS0 529
    (1) Średnica i skok gwintu nie są wymienione w ISO.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    130mm

    Długość gwintu

    36mm

    EAN

    5036140181533

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Stożek

    Kategoria ISO

    K M N P

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    podziałka

    3mm

    Rozmiar gwintu

    M24

    Średnica trzpienia

    18mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    14mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529

    Zastosowanie materiału

    aluminium Stal nierdzewna Żeliwo