Sherwood

Gwintownik reczny HSS 3/4"x14 bspf

SKU:

SHR0852060C

zł218.20

Bez podatku VAT

zł268.39

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Proste rowki. Wymiary gwintowników zgodne z IS0 529


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    96mm

    Długość gwintu

    28mm

    EAN

    5036140182653

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Wtyczka

    Kategoria ISO

    K M N P

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    2B

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    3/4 cala

    Średnica trzpienia

    20mm

    Standardowy gwint

    BSP (F)

    Szerokość kwadratu

    16mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    TPI

    14

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529

    Zastosowanie materiału

    aluminium Stal Żeliwo