zł31.60
Bez podatku VAT
zł38.87
Z VAT
7 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Proste ostrze seria długa
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 73mm |
Długość gwintu | 13mm |
EAN | 5036140179332 |
ECLASS Code | 21010210 |
Fazowanie | Wtyczka |
Kategoria ISO | M N P |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6H |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
podziałka | 0.7mm |
Rozmiar gwintu | M4 |
Średnica trzpienia | 3.15mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Szerokość kwadratu | 2.5mm |
Threading Tap Type | Nakrętka ręczna |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |
Wymiary standardowe | ISO 529 |
Zastosowanie materiału | Stal Stal nierdzewna |