Sherwood

Gwintownik reczny HSS 5.0x0.80mm

SKU:

SHR0850330C

zł26.15

Bez podatku VAT

zł32.16

Z VAT

NA STANIE (22)

    Przegląd

    Proste rowki. Wymiary gwintowników zgodne z IS0 529
    (1) Średnica i skok gwintu nie są wymienione w ISO.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    58mm

    Długość gwintu

    12mm

    EAN

    5036140179530

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Wtyczka

    Kategoria ISO

    K M N P

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    podziałka

    0.8mm

    Rozmiar gwintu

    M5

    Średnica trzpienia

    5mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    4mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529

    Zastosowanie materiału

    aluminium Stal Żeliwo