Sherwood

Gwintownik reczny HSS 8.0x1.25mm

SKU:

SHR0850410J

zł31.60

Bez podatku VAT

zł38.87

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Proste ostrze seria długa


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    97mm

    Długość gwintu

    22mm

    EAN

    5036140180116

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Wtyczka

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    podziałka

    1.25mm

    Rozmiar gwintu

    M8

    Średnica trzpienia

    6.3mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    6.8mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529