noscriptSherwood GWINTOWNIK RECZNY HSS7/8"x14 BSPF | Cromwell Tools

Sherwood

GWINTOWNIK RECZNY HSS7/8"x14 BSPF

SKU:

SHR0852070B

zł228.54

Bez podatku VAT

zł281.10

Z VAT

NA STANIE (10)

    Przegląd

    Proste rowki. Wymiary gwintowników zgodne z IS0 529


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    102mm

    Długość gwintu

    29mm

    EAN

    5036140281714

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Drugi

    Kategoria ISO

    K M P

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    2B

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    7/8in.

    Średnica trzpienia

    22.4mm

    Standardowy gwint

    BSP (F)

    Szerokość kwadratu

    18mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    TPI

    14

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529

    Zastosowanie materiału

    aluminium Stal nierdzewna Żeliwo