noscriptSherwood No.8x36 UNF HSSGT STR. FLUTE TAPER TAP | Cromwell Tools

Sherwood

No.8x36 UNF HSSGT STR. FLUTE TAPER TAP

SKU:

SHR0851080A

zł43.88

Bez podatku VAT

zł53.97

Z VAT

NA STANIE (37)

    Przegląd

    Proste rowki


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    53mm

    Długość gwintu

    13mm

    EAN

    5036140279384

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Stożek

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    2B

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    No.8

    Średnica trzpienia

    4.5mm

    Standardowy gwint

    UNF (Federacja Związków

    Szerokość kwadratu

    3.55mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529

    Zastosowanie materiału

    Metal nieżelazny Stal nierdzewna Żeliwo