zł8295.00
Bez podatku VAT
zł10202.85
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
01444
Powerful 2hp motor 230V, 1.5kW. Supplied with floor stand. 2 year warranty for extra peace of mind.
Throat width: 345mm.
Large tilting table: 0° - 45°.
Table size: 535 x 435mm.
Table height: 1250mm.
Table width: 6 - 25mm.
Blade length: 2750mm.
Saw blade speed: 8 or 14m/sec.
Supplied with blade: 2750 x 12mm x 6TPI.
Max cutting depth: 235mm.
Weight: 108kg.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 2750mm |
Blade Speed | 480-840m/min |
Brand | SIP |
Cechy charaktyrystyczne | Floor Area: 650 x 480mm Table Incline: 0-45° |
EAN | 5012713014446 |
ECLASS Code | 36600505 |
Gwarancja producenta | 2 Year Manufactures Warranty |
Moc | 1500W |
Napięcie | 240V |
Nr części MFR | 1444 |
Numer modelu: | 1444 |
Rodzaj produktu | Static Vertical Bandsaw Machine |
Szerokość ostrza: | 6-25mm |
UNSPSC Code | 23101512 |
Waga | 108kg |
Warranty | 2 Years |
Wydajność cięcia | Throat Depth: 355 mm Work Height: 235 mm |
Wymiar stołu | 535 x 435mm |
Wysokość | 1010mm |
Źródło zasilania | Elektryczny |