zł5619.83
Bez podatku VAT
zł6912.39
Z VAT
4 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Precyzyjne modułowe imadła są przeznaczone do stosowania na obrabiarkach standardowych i obrabiarkach sterowanych numerycznie (CNC) do dokładnego szlifowania i frezowania. Imadło może być ustawione do pracy pojedynczo lub w zespołach, na stołach,
paletach - w zależności od wymiarów obrabianego materiału. Wykonane z wysokiej jakości hartowanej stali stopowej.
Równoległość: 0.005mm.
Dokładność w pionie: 0.005mm.
Akcesoria:
Klucz typu L, klucz typu T, zacisk mocowania imadła, zderzak z główną śrubą, wpusty ustalające itp.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
Całkowita długość | 520mm |
Całkowita szerokość | 150mmmm |
EAN | 5036140057364 |
ECLASS Code | 21020601 |
Szerokość szczęki | 150mm |
UNSPSC Code | 27112102 |
Wysokość szczęki | 50mm |