zł2045.16
Bez podatku VAT
zł2515.55
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wykonane z wysokojakościowej stali stopowej, nawęglane
i hartowane do twardości 58 - 62 HRC. Stosowane w obróbce mechanicznej, przy pomiarach i kontroli. Z kołkowym mechanizmem szybkiego uwalniania z uchwytu, ze skalą liniową do dokładnego ustawiania.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
Całkowita długość | 175mm |
Całkowita szerokość | 60mm |
EAN | 5036140049017 |
ECLASS Code | 21020601 |
Głębokość szczęki | 28mm |
Materiał całkowity | Stal stopowa |
Nr części MFR | TVP060 |
Otwarcie szczęki | 80mm |
Sposób mocowania | Śruba/zacisk |
Szerokość szczęki | 60mm |
Typ podstawy | Naprawiono |
Typ Vice | Precyzyjne imadło |
UNSPSC Code | 27112102 |
Wysokość szczęki | 28mm |