noscriptKennedy SZCZEKI DO UCHWYTOW TOKARSKICH MIEKKIE DJ12 12" | Cromwell Tools

Kennedy

SZCZEKI DO UCHWYTOW TOKARSKICH MIEKKIE DJ12 12"

SKU:

KEN4905920K

zł976.07

Bez podatku VAT

zł1200.57

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    Do uchwytów metrycznych mechanicznych (Kitagawa/Howa/Matsumoto/Pratt Burnard/SMW/Autoblok etc.). Zestaw 3-sztukowy


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    A

    130mm

    B

    80mm

    Brand

    Kennedy

    C

    50mm

    D

    18mm

    EAN

    5036140109094

    ECLASS Code

    21020490

    Kod szczęki

    DJ12

    Pasuje do Chucka

    315mm

    UNSPSC Code

    27112807

    Ząbki

    1.5mm x 65