SwissTech

5.50mm Q-COAT CARBIDE DRILL 5xD

SKU:

SWT1585555S

MPN:

.

zł181.28

Bez podatku VAT

zł222.97

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Przeznaczone do wiercenia w stali, żeliwie, żeliwie szarym, żeliwie utwardzonym, żeliwie ciągliwym, metalach kolorowych oraz w obrabialnym plastiku. Kąt wierzchołkowy: 140°, Tolerancja średnicy cięcia: m7, Tolerancja uchwytu: h6. Wyprodukowano zgodnie z normą: DIN 6537.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    82mm

    Carbide Drill Type

    Węglik wysokiej wydajności

    Długość fletu

    44mm

    EAN

    5036140286368

    ECLASS Code

    21010190

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    30°

    Kąt wierzchołkowy

    140°

    Kategoria ISO

    K M N P S

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    Węglik

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Węglik

    Nr części MFR

    DH424055

    Średnica trzpienia

    6mm

    Średnica wiertła metryczna

    5.5mm

    Średnica x Głębokość

    5xD

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Tolerancja średnicy wiertła

    m7

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    30°

    UNSPSC Code

    23241605

    Wykończenie/Powłoka

    Q-Coat