noscriptGuhring 5515 9.00mm CARBIDE SL RATIO DRILL 05515 009.000 | Cromwell Tools

Guhring

5515 9.00mm CARBIDE SL RATIO DRILL

SKU:

GUR1582122Y

MPN:

05515 009.000

zł188.08

Bez podatku VAT

zł231.34

Z VAT

NA STANIE (1)

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Guhring

    Całkowita długość

    103mm

    Carbide Drill Type

    Węglik wysokiej wydajności

    Długość fletu

    61mm

    EAN

    4031093577557

    ECLASS Code

    21010190

    Kąt wierzchołkowy

    140°

    Kategoria ISO

    K P

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Węglik

    Nr części MFR

    05515 009.000

    Średnica trzpienia

    10mm

    Średnica wiertła metryczna

    9mm

    Średnica x Głębokość

    5xD

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Tolerancja średnicy wiertła

    m7

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Normalna helisa

    UNSPSC Code

    23241605

    Wykończenie/Powłoka

    nano-FIREX