zł595.90
Bez podatku VAT
zł732.96
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Series R457 Metric
Cost effective, high performance drilling across a wide range of materials including carbon and alloy steels, stainless, cast iron, aluminium and other non-ferrous metals.
TiAlN coated. 140° point.
3 x D
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dormer |
Całkowita długość | 102mm |
Carbide Drill Type | Węglik wysokiej wydajności |
Długość fletu | 55mm |
EAN | 7320760614761 |
ECLASS Code | 21010190 |
Kąt wierzchołkowy | 140° |
Kategoria ISO | H K M N P S |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa materiału | HM |
Liczba fletów | 2 |
Materiał | Węglik |
Nr części MFR | R45711.5 |
Średnica trzpienia | 12 |
Średnica wiertła metryczna | 11.5mm |
Średnica x Głębokość | 3xD |
Tolerancja średnicy trzonu | h6 |
Tolerancja średnicy wiertła | m7 |
Typ fletu | Spirală |
Typ helisa | Continuously Thinned Web |
UNSPSC Code | 23241605 |
Wykończenie/Powłoka | TiAlN |