zł446.49
Bez podatku VAT
zł549.18
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dormer |
Całkowita długość | 66mm |
Carbide Drill Type | Węglik wysokiej wydajności |
Długość fletu | 24mm |
EAN | 7320760626177 |
ECLASS Code | 21010190 |
Kąt wierzchołkowy | 140° |
Kategoria ISO | H K M N P S |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa materiału | HM |
Liczba fletów | 2 |
Materiał | Węglik |
Nr części MFR | R4574.05 |
Średnica trzpienia | 6 |
Średnica wiertła metryczna | 4mm |
Średnica x Głębokość | 3xD |
Tolerancja średnicy trzonu | h6 |
Tolerancja średnicy wiertła | m7 |
Typ fletu | Spirală |
Typ helisa | Continuously Thinned Web |
UNSPSC Code | 23241605 |
Wykończenie/Powłoka | TiAlN |