zł22.51
Bez podatku VAT
zł27.69
Z VAT
21 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wysokiej klasy narzędzia do wykonywania przewierceń w płytkach elektronicznych. Średnica uchwytu 3.175mm, długość całkowita 38mm. Wykonano zgodnie z norm... DIN 1899.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 38mm |
Carbide Drill Type | Wiertło do PCB z węglikiem |
Długość fletu | 9.5mm |
EAN | 5036140185739 |
ECLASS Code | 21010190 |
Materiał | Węglik |
Średnica trzpienia | 3.175mm |
Średnica wiertła metryczna | 0.95mm |
UNSPSC Code | 23241605 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |