zł311.75
Bez podatku VAT
zł383.45
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Mechaniczna stal wysokiej jakości, czarne wykończenie. Zawiera standardowo jeden krążek czołowy ze średnim nacięciem. Prawe, lewe i naprzemienne nacięcia dostępne jako osobne zamówienie, zobacz tabela poniżej. Do użycia z krążkami wielkości: 3/4" x 1/4" x 1/4".
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | JHL |
Całkowita długość | 4in. |
Compatible Knurl Bore Diameter | 1/4in. |
Compatible Knurl Diameter | 3/4in. |
Compatible Knurl Dimensions | 3/4in x 1/4in x 1/4in |
Compatible Knurl Face Width | 1/4in. |
EAN | 5036140088801 |
Knurls Included | (1) Medium Straight Knurl: 3/4in x 1/4in x 1/4in |
Krążki zamontowane | - 1510B |
Materiał uchwytu narzędziowego | Stal |
Nr części MFR | 90-868019 |
Number of Knurls Held | 1 |
Szerokość trzonu | 1/2in. |
Typ nasady | Naprawiono |
UNSPSC Code | 23242118 |
Wymiary | 4 x 1/2 x 1/2in. |
Wysokość trzonu | 1/2in. |