zł848.64
Bez podatku VAT
zł1043.83
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Uchwyty wykonane ze stali wysokiej jakości, wykończenie na czarno. Samonastawna część czołowa. Do użycia z krążkami 5/8''x5/16''x7/32''.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | JHL |
Całkowita długość | 5-1/2in. |
Compatible Knurl Bore Diameter | 7/32in. |
Compatible Knurl Diameter | 5/8in. |
Compatible Knurl Dimensions | 5/8in x 5/16in x 7/32in |
Compatible Knurl Face Width | 5/16in. |
EAN | 5036140088788 |
Krążki zamontowane | Supplied Separately |
Materiał uchwytu narzędziowego | Stal |
Nr części MFR | 90-865312X |
Number of Knurls Held | 2 |
Szerokość trzonu | 3/8in. |
Typ nasady | Samocentracja |
UNSPSC Code | 23242118 |
Wymiary | 5-1/2 x 3/8 x 7/8in. |
Wysokość trzonu | 7/8in. |