SwissTech

5.0 SCR SHORT 2FL SLOT DRILL-TICN-8% CO

SKU:

SWT1632835A

zł62.01

Bez podatku VAT

zł76.27

Z VAT

NA STANIE (33)

    Przegląd

    Typ 28 - Typ krótki, pokrycie TiCN
    Wymiary wg DIN 327. Z ostrzem centralnym. Chwyt gwintowany wg DIN 1835B. Średnica skrawania do e8. Średnica chwytu wg h6. Dostępne wykonanie ze stali HSS-Co 8% Niepokrywane (do ogólnej obróbki produkcyjnej), HSS-Co 8% pokrycie TiCN (wydłużony czas eksploatacji narzędzia i lepsze wykończenie powierzchni obrabianego materiału) i HSS-Co 8% pokrycie TiALN (dobre rozpraszanie ciepła i odporność na temperaturę, zmniejszone tarcie powierzchniowe i duża twardość powierzchniowa).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    52mm

    Długość fletu

    8mm

    EAN

    5036140287266

    ECLASS Code

    21010504

    Klasa materiału

    M42

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Rodzaj długości

    Krótki

    Średnica frezu

    5mm

    Średnica trzpienia

    6mm

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ frezu końcowego

    Wiertło do otworów w kształcie rowka

    Typ trzpienia

    Gwint x Gwint

    UNSPSC Code

    23241605

    Wykończenie/Powłoka

    TiCN