zł105.05
Bez podatku VAT
zł129.21
Z VAT
5 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Seria 53 - Seria krótka
Ostrza czołowe. Wykonane zgodnie z Normami Zakładowymi. Węglik Niepokryte (Do podstawowej obróbki), Pokryte TiCN (Zwiększona trwałość produktu i podniesiona jakość materiału).
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 51mm |
Długość fletu | 7mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140200388 |
ECLASS Code | 21010504 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa materiału | Mikroziarno |
Liczba fletów | 2 |
Materiał | Węglik |
Rodzaj długości | Krótki |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie centralne |
Seria | Grupa 53 |
Średnica frezu | 6mm |
Średnica trzpienia | 6mm |
Standardy spełnione | Standardy producentów |
Typ fletu | Spiralny |
Typ frezu końcowego | Wiertło do otworów w kształcie rowka |
Typ trzpienia | Zwykły okrągły |
UNSPSC Code | 23241605 |
Wykończenie/Powłoka | TiCN |
Zastosowanie frezowania | Frezowanie wysokoposuwowe |
Zastosowanie materiału | aluminium |