noscriptSwissTech 3.5mm ST/SH SHORT CARBIDEEND MILL . | Cromwell Tools

SwissTech

3.5mm ST/SH SHORT CARBIDEEND MILL

SKU:

SWT1615003L

MPN:

.

zł55.65

Bez podatku VAT

zł68.45

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Seria 50 - 4-zębne - Seria krótka
    Ostrza czołowe. Wykonane zgodnie z Normami Zakładowymi. HSS-Co 8% Niepokryte (Do podstawowej obróbki) HSS-Co 8% Pokryte TiCN (Zwiększona trwałość produktu i podniesiona jakość materiału), HSS-Co 8% Pokryte TiALN (Duża odporność na wysokie temperatury, zmniejszone tarcie powierzchniowe kojarzone z najwyższą twardością powierzchni).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    32mm

    Długość fletu

    12mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140286924

    ECLASS Code

    21010500

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    30°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Węglik

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Średnica frezu

    3.5mm

    Średnica trzpienia

    >350

    Typ frezu końcowego

    Frez końcowy

    Typ trzpienia

    Zwykły okrągły

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane