noscriptSwissTech FREZ TRZPIENIOWY WEGLIKOWKROT 4-ZEBNY 14.0mm TICN | Cromwell Tools

SwissTech

FREZ TRZPIENIOWY WEGLIKOWKROT 4-ZEBNY 14.0mm TICN

SKU:

SWT1615044A

zł458.41

Bez podatku VAT

zł563.84

Z VAT

NA STANIE (46)

    Przegląd

    Seria 50 - 4-zębne - Seria krótka
    Ostrza czołowe. Wykonane zgodnie z Normami Zakładowymi. HSS-Co 8% Niepokryte (Do podstawowej obróbki) HSS-Co 8% Pokryte TiCN (Zwiększona trwałość produktu i podniesiona jakość materiału), HSS-Co 8% Pokryte TiALN (Duża odporność na wysokie temperatury, zmniejszone tarcie powierzchniowe kojarzone z najwyższą twardością powierzchni).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    75mm

    Długość fletu

    25mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140200234

    ECLASS Code

    21010500

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    30°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Węglik

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Średnica frezu

    14mm

    Średnica trzpienia

    14

    Typ frezu końcowego

    Frez końcowy

    Typ trzpienia

    Zwykły okrągły

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    TiCN