zł4828.00
Bez podatku VAT
zł5938.44
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Voltage: 230V (13amp)
Motor Power: 800W (1hp)
Disc Tilt: 0-45°
Belt Tilt: 0-90°
Disc Speed: 1,440rpm
Belt Speed: 500m/min
Sanding Belt: 150 x 1220mm
Atrybut | Wartość |
---|---|
Belt Speed | 500m/min |
Brand | SIP |
Długość paska | 1220mm |
EAN | 5012713019434 |
Moc | 800W |
Napięcie | 230V |
Nr części MFR | 1943 |
Numer modelu: | 1943 |
Rodzaj produktu | Szlifierka taśmowa z tarczą |
Szerokość pasa | 150mm |
UNSPSC Code | 27112708 |
W zestawie: | Stojak na nogi Stojak podłogowy |
Waga | 53kg |
Źródło zasilania | ElektrycznyW |