noscriptIscar H490 E90AX D32-4-C31-09-BHELIDO ENDMILL 3105878 | Cromwell Tools

Iscar

H490 E90AX D32-4-C31-09-BHELIDO ENDMILL

SKU:

ISC1394536W

MPN:

3105878

zł1774.00

Bez podatku VAT

zł2182.02

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    End Mills with double-sided inserts, diameter range 16-40mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Iscar

    Całkowita długość

    200mm

    Długość nasady

    40mm

    Dostawa chłodziwa

    Chłodziwo doprowadzane przez

    ECLASS Code

    28039190

    Głębokość cięcia

    8mm

    Kąt krawędzi tnącej

    90°

    Liczba wkładek

    4

    Maksymalna średnica cięcia

    32mm

    Oznaczenie ISO

    H490 E90AX D32-4-C31-09-B

    Rozmiar wstaw

    0904

    Seria

    Helido 490

    Średnica otworu

    31mm

    Średnica trzpienia

    31mm

    Styl uchwytu narzędziowego

    Frez końcowy

    Typ nasady

    Nie modułowy

    Typ trzpienia

    Zwykły okrągły

    UNSPSC Code

    23242106

    Wstaw kształt

    prostokąt

    Wstaw styl

    ANCX ANKX

    Wysokość

    200mm

    Zastosowanie frezowania

    Frezowanie boczne Okładzina Rowków Ustawianie na ramieniu