Kennedy-Pro

WKLADKI GWINTOWE M6.0x1.00mmx1.5D (OPAK 10)

SKU:

KEN6206070K

zł14.88

Bez podatku VAT

zł18.30

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Szeroki zakres wkładek został rozszerzony o długości 1 x D i 2 x D (ISO metryczne gwinty). Nasze wysokiej jakości wkładki są obecnie dostarczane w opakowaniach po 10 lub 50 sztuk. Inne rozmiary i długości są dostępne na życzenieInne rozmiary i długości są dostępne na życzenie, zapytaj aby uzyskać informacje. Długość wkładki = 1.5 x D.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy-Pro

    Długość wstawienia

    1.5xD

    EAN

    5036140146921

    ECLASS Code

    21043000

    Forma gwintu

    Metryczny

    Liczba w opakowaniu

    10

    Rozmiar gwintu

    M6.0 x 1.00

    UNSPSC Code

    27112810