noscriptKennedyPro WKLADKI GWINTOWE M8.0x1.25mmx2D (OPAK-10) . | Cromwell Tools

KennedyPro

WKLADKI GWINTOWE M8.0x1.25mmx2D (OPAK-10)

SKU:

KEN6206309K

MPN:

.

zł19.48

Bez podatku VAT

zł23.96

Z VAT

NA STANIE (24)

    Przegląd

    Szeroki zakres wkładek został rozszerzony o długości 1 x D i 2 x D (ISO metryczne gwinty). Nasze wysokiej jakości wkładki są obecnie dostarczane w opakowaniach po 10 lub 50 sztuk. Inne rozmiary i długości są dostępne na życzenieInne rozmiary i długości są dostępne na życzenie, zapytaj aby uzyskać informacje. Długość wkładki = 1.5 x D.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    KennedyPro

    Długość wstawienia

    2xD

    EAN

    5036140318366

    ECLASS Code

    21043000

    Forma gwintu

    Metryczny

    Liczba w opakowaniu

    10

    Rozmiar gwintu

    M8.0 x 1.25

    UNSPSC Code

    27112810