Kennedy

375 P30 BRAZED TOOL

SKU:

KEN1008110K

zł98.61

Bez podatku VAT

zł121.29

Z VAT

NA STANIE (8)

    Przegląd

    Wiertła i noże tokarskie z lutowanym ostrzem.
    Produkowane w trzech standardowych klasach. (Wszystkie wymiary nominalne). Produkowane według norm ISO DIN BHMA.
    P40: Ciężka obróbka zgrubna stali i odlewów stalowych przy dużym posuwie i małych lub średnich prędkościach skrawania. Również do pracy w trudnych warunkach, zwłaszcza, gdy występuje przerywane skrawanie. Ta klasa nadaje się również do strugania i obróbki stali manganowej.
    P30: Narzędzia z końcówką z węglików nadają się również do ciężkiego toczenia i wiercenia w stalach wszystkich gatunków. Również do przerywanego skrawania i obróbki z małymi prędkościami i dużym posuwem.
    K20: Narzędzia uniwersalne odpowiednie do większości zastosowań. Idealne do obróbki żeliwa, metali nieżelaznych, bakelitu, etc. Łączą w sobie odporność na ścieranie z wytrzymałością podczas toczenia zgrubnego z umiarkowana prędkością skrawania. Odpowiednie do dużych wartości posuwu.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    1-1/2in.

    EAN

    5036140283077

    ECLASS Code

    21010901

    Kąt prześwitu

    6°

    Kąt wiercenia

    45°

    Kierunek cięcia

    Lewa ręka

    Klasa kategorii ISO

    P

    Materiał końcówki

    Węglik

    Numer narzędzia

    375

    Rodzaj narzędzia

    Wytaczanie z trzpieniem okrągłym

    Średnica trzpienia

    5/16in.

    Standardy spełnione

    ISO DIN BHMA

    UNSPSC Code

    23241601

    Wycięcie ISO

    P20 - P30

    Zastosowanie materiału

    Stal