noscriptKennedy NOZ TOKARSKI LUTOWANY 27P30 | Cromwell Tools

Kennedy

NOZ TOKARSKI LUTOWANY 27P30

SKU:

KEN1000840K

zł199.06

Bez podatku VAT

zł244.84

Z VAT

NA STANIE (11)

    Przegląd

    Płytki z węglika w 3 granulacjach: P40, P30, K20.Wykonano zgodnie z ISO DIN BHMA Standards.
    P40: Gatunek przeznaczony do ciężkiej obróbki zgrubnej stali, staliwnych odlewów przy dużych posuwach i niskich/średnich szybkościach. Można używac też w trudnych warunkach, kiedy często przerywać trzeba operację toczenia. Ten gatunek można stosować przy operacji zdzierania i obróbki stali magnezytowych.
    P30: Gatunek do ciężkiej obróbki zgrubnej toczenia i wytaczania we wszystkich grupach stali. Zalecany też w przerywanych operacjach i obróbce przy niskich prędkościach i dużych posuwach.
    K20: Gatunek generalnego stosowania. Idealny do obróbki żeliwa, metali nieżelaznych, bakalitu itp. Zapewnia odporność na ścieranie i twardość podczas toczenia przy średnich szybkościach. Można stosować przy dużych posuwach.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    6-1/2in.

    Dołączony kąt

    30°

    EAN

    5036140094505

    ECLASS Code

    21010901

    Kąt prowadzenia

    15°

    Kąt prześwitu

    6°

    Kierunek cięcia

    Lewa ręka

    Klasa kategorii ISO

    P

    Materiał końcówki

    Węglik

    Numer narzędzia

    27

    Rodzaj narzędzia

    Obracanie okrągłego nosa korbowego

    Standardy spełnione

    ISO DIN BHMA

    Szerokość trzonu

    1in.

    UNSPSC Code

    23241601

    Wycięcie ISO

    P20 - P30

    Wysokość trzonu

    1in.

    Zastosowanie materiału

    Stal