zł94.76
Bez podatku VAT
zł116.55
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
The European version of machine reamers ideally suited for use on high performance CNC machines. They are also available, to special order, with a higher cobalt content or made from solid carbide for the machining of tougher more exotic materials. Manufactured to DIN 212 B.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140373167 |
ECLASS Code | 21010400 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Liczba fletów | 6 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Standardy spełnione | DIN 212 |
Typ fletu | Frez spiralny lewoskrętny |
Typ rozwiertarki | Naprawiono |
Typ trzpienia | Uchwyt |
UNSPSC Code | 23241611 |
Wykończenie/Powłoka | Hartowana na parze |