Sherwood

ROZWIERTAK MASZYNOWY HSS,CHWYT PROSTY 13/64"

SKU:

SHR0652207H

zł61.06

Bez podatku VAT

zł75.10

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Lewostronna spirala, prawostronne cięcie. Wykonano zgodnie z: BS 328-4.


    INCH TOLERANCES:
    Średnica: ~ up to 1/8". Limity tolerancji: High +0.0003, Low -0.0001.
    Średnica: Over 1/8" ~ up to 15/64". Tolerance: Wysoka+0.0004, Niska-0.0002.
    Średnica: Over 15/64" ~ up to 3/8". Tolerance: Wysoka+0.0005, Niska-0.0002.
    Średnica: Over 3/8" ~ up to 5/8". Tolerance: Wysoka+0.0006, Niska-0.0003.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Tolerancja średnicy

    0.0004 - 0.0002

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140372467

    ECLASS Code

    21010400

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M2

    Liczba fletów

    6

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rodzaj długości

    Standardowa długość

    Standardy spełnione

    BS 328-4

    Typ fletu

    Frez spiralny lewoskrętny

    Typ rozwiertarki

    Naprawiono

    Typ trzpienia

    Prosto

    UNSPSC Code

    23241611

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze