Sherwood

Rozwiertak maszynowy HSSchwyt prosty 9.00mm

SKU:

SHR0652231M

zł136.02

Bez podatku VAT

zł167.30

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    Lewostronna spirala, prawostronne cięcie. Wykonano zgodnie z: BS 328-4.


    Tolerancja metryczna (do H7)
    Średnica: ~ aż do 3.00. Limity tolerancji: +0.008, -0.004.
    Średnica: Ponad 3.00 ~ aż do 6.00. Limity tolerancji: +0.010, -0.005.
    Średnica: Ponad 6.00 ~ aż do 10.00. Limity tolerancji: +0.012, -0.006.
    Średnica: Ponad 10.00 ~ aż do 18.00. Limity tolerancji: +0.015, -0.008.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Tolerancja średnicy

    0.012 - 0.006

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    133mm

    Długość fletu

    62

    EAN

    5036140177802

    ECLASS Code

    21010400

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M2

    Liczba fletów

    6

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rodzaj długości

    Standardowa długość

    Średnica rozwiertarki

    9mm

    Standardy spełnione

    BS 328-4

    Typ fletu

    Frez spiralny lewoskrętny

    Typ rozwiertarki

    Naprawiono

    Typ trzpienia

    Prosto

    UNSPSC Code

    23241611

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze