Sherwood

ROZWIERTAK MASZYNOWY HSSWYDLUZONY 12.00x254mm

SKU:

SHR0642508J

zł648.51

Bez podatku VAT

zł797.67

Z VAT

NA STANIE (14)

    Przegląd

    Metric.
    Used to produce a close tolerance surface finish by enlarging pre-drilled holes to a finished size to allow the fitting of hardened and ground taper pins in the building of jigs, fixtures and dies.
    Manufactured to BS 328-4.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Tolerancja średnicy

    0.015 - 0.008

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    93mm

    Długość fletu

    175

    EAN

    5036140177307

    ECLASS Code

    21010400

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M2

    Liczba fletów

    6

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rodzaj długości

    Bardzo długie

    Rozmiar trzpienia stożkowego

    1

    Średnica rozwiertarki

    12mm

    Standardy spełnione

    BS 328-4

    Typ fletu

    Frez spiralny lewoskrętny

    Typ rozwiertarki

    Naprawiono

    Typ trzpienia

    Stożek

    UNSPSC Code

    23241611

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze