zł1817.00
Bez podatku VAT
zł2234.91
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
These chucks are primarily designed for grinding operations. They will effectively clamp all workpiece thicknesses down to 3mm.
Standard Pole.
Pole spacing: 4.0mm steel / 2mm brass.
Force: 80N/cm2.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Uchwyty prostokątne |
Brand | Eclipse Magnetics |
Długość | 180mm |
EAN | 5012095057901 |
ECLASS Code | 21049090 |
Format słupa | Standardowy |
Materiał | mosiądz Stal |
Nr części MFR | ERSP1018 |
Szerokość | 100mm |
UNSPSC Code | 27112109 |
Waga | 8kg |
Wymiary | 100mm x 180mm |
Wysokość | 50mm |