noscriptModularne skrobaki | Cromwell Tools

SwissBurr

Modularne skrobaki

Dostępne 2 opcje.

Skrobaki ręczne marki SWISS+BURR działają szybko i efektywnie, przy wykrawaniu otworów, rowków, i krawędzi.Są to modularne skrobaki z wymiennymi rękojeściami, chwytami i ostrzami zaprojektowanymi aby zaspokoić wszelkie aplikacje. Wybór ostrzy z HSS i węglika spiekanego, pogłębiaczy, zdzieraków jest dostępny do każdego specyficznego celu. Ostrza SWISS+BURR są wymienne z powszechnie używanymi markami jak: Kennedy®, Noga®, Ruko®, Seco®, Snap-Tap® i Stellram®.

Ostrza do prac lekkich

B10
Ostrza HSS do krawędzi prostych i krawędzi otworów. Stal, aluminium, miedź i plastik.

B11
Część skrawająca o geometrii B10 z cienkim ostrzem do otworów o małej średnicy aż do 2mm.

B20
Ostrza HSS do krawędzi prostych i krawędzi otworów. Do pracy
zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Mosiądz, żeliwo
i plastik.

B30
Ostrza HSS do krawędzi otworów przecinających się i do obu krawędzi otworu, ostrze będzie jednocześnie usuwać zadziory wewnątrz i na zewnątrz otworu w Materiale o grubości do 4.00mm. Stal, aluminium, miedź i plastik.

B60
Ostrza HSS do usuwania zadziorów z tylnych krawędzi otworów w materiałach o grubości do 20.00mm. Stal, aluminium, miedź i plastik.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-2 of 2

Wiersze na stronę:

25

1-2 of 2