zł16.68
Bez podatku VAT
zł20.52
Z VAT
18 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Do intensywnego obrabiania
• Do stosowania na stopach ze stopów i trudnych materiałach, takich jak odlewy i kute
• Dostarczane z fazą 15° na końcach
• Klasa materiału: M35
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 4in. |
Całkowita szerokość | 1/4 cala |
ECLASS Code | 21010902 |
Klasa materiału | M35 |
Kształt końcowy | gładzik |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
System pomiarowy | Cal |
Typ kąta końcowego | Niefazowany |
UNSPSC Code | 23242104 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |