zł434.40
Bez podatku VAT
zł534.31
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Parting and Grooving Single-Ended Inserts for Parting Bars, Hard Materials and
Tough Applications.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 110mm |
Blade Height | 26mm |
Brand | Iscar |
ECLASS Code | 36609090 |
Liczba kieszeni | 2 |
Maximum Grooving Depth | 25mm |
Maximum Grooving Width | 2.4mm |
Minimum Grooving Width | 1.8mm |
Nr części MFR | 2301860 |
Oznaczenie ISO | TGFH 26-2 |
Seat Size | 2 |
Seria | Uchwyt z kołnierzem |
Szerokość ostrza: | 1.65mm |
Typ ostrza | Ostrze: |
UNSPSC Code | 23241507 |
Wstaw styl | TAG |
Wysokość cięcia | 21.4mm |