Iscar

TGFH 32-3C BLADE + 10 TAG-3 IC808 INSERTS

SKU:

PRO1340005A

MPN:

2302165

zł805.40

Bez podatku VAT

zł990.64

Z VAT

NA STANIE (7)

    Przegląd

    The Iscar TGFH part-off blade set contains:
    A double-ended tang-grip blade for parting & grooving.
    10x Tag inserts grade IC808.


    Grade Description: IC808 (ISO P15-P30, M20-M30, H10-H20, S15-S25)
    A hard, fine grain substrate with excellent chipping resistance, combined with a new ?SUMO TEC? TiAlN PVD coating. Provides high wear resistance. Recommended for a very wide range of materials.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    150mm

    Blade Height

    24.8mm

    Brand

    Iscar

    ECLASS Code

    36609090

    Liczba kieszeni

    2

    Maximum Grooving Width

    >350mm

    Minimum Grooving Width

    2.8mm

    Nr części MFR

    2302165

    Seria

    Uchwyt z kołnierzem

    Szerokość ostrza:

    2.5mm

    Typ ostrza

    Ostrze blokowe narzędzi

    UNSPSC Code

    23241507

    Wstaw styl

    TAG

    Wysokość cięcia

    24.8mm