noscriptIscar TAG N1.4J INSERT GRADE IC808 6004465 | Cromwell Tools

Iscar

TAG N1.4J INSERT GRADE IC808

SKU:

ISC1316852D

MPN:

6004465

zł49.30

Bez podatku VAT

zł60.64

Z VAT

NA STANIE (17)

    Przegląd

    First choice for soft materials, parting of tubes, small diameters and thin-walled parts. Cutting edge with positive rake. General applications on low carbon steel, alloy steel, austinitic stainless steel. Low-to-medium feed.


    IC808 Grade Description:
    (P15-P30/M20-M30/K20-K40/ S15-S25/N15-N25/H20-H30) SUMO TEC TiAlN PVD coated. A tough submicron substrate. For machining heat resistant alloys, austenitic stainless steel, hard alloys and carbon steel at medium to high cutting speeds. Excellent notch wear and built-up edge resistance.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Iscar

    Cutting Application

    Rowkowanie Rozstanie

    Cutting Location

    Zewnętrzne

    ECLASS Code

    21010901

    Grooving Width

    1.4mm

    Kierunek cięcia

    Neutralny

    Klasa kategorii ISO

    M P

    Łamacz wiórów

    J

    Materiał

    Węglik

    Nr części MFR

    6004465

    Oznaczenie ISO

    TAG N1.4J

    Producent

    IC808

    Promień narożnika

    0.16mm

    Radius Type

    Promień narożnika

    Seria

    Uchwyt z kołnierzem

    UNSPSC Code

    23242105

    Wstaw styl

    TAG