zł309.71
Bez podatku VAT
zł380.94
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Do dokładnego wykonywania otworów w drewnie, stali, mosiądzu, brązie, żeliwie, aluminium i w tworzywach sztucznych. Mają zęby skrawające o wysokich właściwościach skrawnych, wykonane ze stali szybkotnącej M3 HSS, aby można było uzyskiwać bardzo dobrze wykończoną gładką powierzchnię. Skrawają do 40% szybciej niż wiertła koronowe z równomierną podziałką zębów. Podczas pracy wiertła, nierównomierna podziałka zębów powoduje zasadnicze zmniejszenie hałasu poprzez zakłócanie drgań harmonicznych wzbudzanych przy skrawaniu takich materiałów jak rury, kątowniki itp. Uzyskuje się także lepsze odprowadzenie wiórów, co zmniejsza obciążenia występujące podczas końcowej fazy każdego wiercenia. Znacznie przedłużona jest żywotność narzędzia, jak również żywotność baterii, przy używaniu wierteł w wiertarkach bezprzewodowych. Nadają się do wszystkich rodzajów zastosowań: do prac mechanicznych, budowlanych i serwisowych. 4 do 6 zębów na cal. Głębokość wiercenia 28,5mm (1 1/8").
Zestaw 9-sztukowy
Wysokiej jakości zestaw otwornic bimetalowych o zmiennym uzębieniu ze stali szybkotnącej z utwardzonymi ostrzami dla: hydraulika, elektryka i serwisanta. Zestawy są pakowane w kasety z tworzywa antyudarowego.
Zawartość: 16, 20, 25, 32, 40 i 51mm, sprężyna: K7, trzpienie mocujące: K1 i K10 z wiertłem pilotem.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140026247 |
Liczba rusztów | 9 |
Przedmiot | Otwornice |
Średnica | 16 - 51mm |
UNSPSC Code | 23101512 |